BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
EL11318
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE EL11318
AC Motor; General Purpose; 1HP; 56H Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; OPEN Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11-3/4" Overall Length; 82.6% Efficiency Full Load
制造商部件号
EL11318
BDI部件号
21812023
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/EL11318/p/21812023
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568763957
重量 / Kilogram
19.96
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56H
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
OPEN
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
82.6
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
44
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1HP; 56H Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; OPEN Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11-3/4" Overall Length; 82.6% Efficiency Full Load
全长
11.75 英寸 | 298.45 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米