EM3616T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000108024-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmcyTWk4eE1Ea3hOVEE0TmpnMk1ETXhPQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UQTRNREkwWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzYThkYTJmZDgyYmY5NTZjYzYzNjM2NDYxMWU4MjA0NTNiZDQwNGM5MzAzNjI1YzNiNjM1NmRmN2I0ZmY3YTU3
127360 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

EM3616T

描述

BALDOR-RELIANCE EM3616T

AC Motor; General Purpose; 7-1/2HP; 184T Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 18.05" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

EM3616T

BDI部件号
127360

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568540930
重量 / Kilogram
44.444
Product Group - BDI
M04104
马力
7-1/2HP
外形规格
184T
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
89.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
98
详细描述
AC Motor; General Purpose; 7-1/2HP; 184T Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 18.05" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
18.05 英寸 | 458.47 毫米
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新