EM3714T-5 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000126189-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmhqT1M4eE1Ea3hOVEE0T1RNMU1EWTROaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01USTJNVGc1WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxZWYxZGM4NjE2NjI1MDQ1NzY2OTlhYTZjN2M0YzNkZTI3N2QyYzNjMDc0YmFiYjQ1NjcwOWM1NTViOWMzNzVk
127388 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

EM3714T-5

描述

BALDOR-RELIANCE EM3714T-5

AC Motor; General Purpose; 10HP; 215T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.77" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load

制造商部件号

EM3714T-5

BDI部件号
127388

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568139080
重量 / Kilogram
74.84
Product Group - BDI
M04104
马力
10HP
外形规格
215T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
133.35
底座
Yes
满负载效率
91.7
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
EM3714T-5
重量/磅
153
详细描述
AC Motor; General Purpose; 10HP; 215T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.77" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
全长
19.77 英寸 | 502.158 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新