EM4110T-5 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000121167-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTAyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmhpT0M4eE1Ea3hOVEE1TWpRNU5qUXhOQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01USXhNVFkzWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlMTI1NjE3OTM5YTU5YjQ5OWQ4NmIwYjg1ZmNjM2U1ZTc1Zjk0OWE2Njc3YmUxNmZhNDc2MjJlZDU5OWI3MTUz
127427 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

EM4110T-5

描述

BALDOR-RELIANCE EM4110T-5

AC Motor; General Purpose; 40HP; 324T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 30.28" Overall Length; 94.1% Efficiency Full Load

制造商部件号

EM4110T-5

BDI部件号
127427

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568501917
重量 / Kilogram
256.73
Product Group - BDI
M04104
马力
40HP
外形规格
324T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
94.1
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
566
详细描述
AC Motor; General Purpose; 40HP; 324T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 30.28" Overall Length; 94.1% Efficiency Full Load
全长
30.28 英寸 | 769.112 毫米
轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
底座到轴心
8 英寸 | 203.2毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新