BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
EM4114T-5
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE EM4114T-5
AC Motor; General Purpose; 50HP; 326TS Frame Size; 3600 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 28.9" Overall Length; 94.1% Efficiency Full Load
制造商部件号
EM4114T-5
BDI部件号
127432
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/EM4114T-5/p/127432
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568139141
重量 / Kilogram
260.36
Product Group - BDI
M04104
马力
50HP
外形规格
326TS
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
203.2
底座
Yes
满负载效率
94.1
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
EM4114T-5
重量/磅
578
详细描述
AC Motor; General Purpose; 50HP; 326TS Frame Size; 3600 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 28.9" Overall Length; 94.1% Efficiency Full Load
底座到轴心
8 英寸 | 203.2毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
全长
28.9 英寸 | 734.06 毫米