EM4312T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000136888-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmd3Tmk4eE1Ea3hOVEE1TlRVM05qWXdOaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UTTJPRGc0WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMzQxZDc1MzNjZjdjMzBiNTdiY2ZmMDYwNzY0YTAyYWQ1YjE4ZTZiOWRjZTU1NWJiMWU2YThlNjViM2FkZjUy
127443 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

EM4312T

描述

BALDOR-RELIANCE EM4312T

AC Motor; General Purpose; 50HP; 365T Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 32.84" Overall Length; 94.1% Efficiency Full Load

制造商部件号

EM4312T

BDI部件号
127443

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568103487
重量 / Kilogram
381.02
Product Group - BDI
M04104
马力
50HP
外形规格
365T
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
228.6
底座
Yes
满负载效率
94.1
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
EM4312T
重量/磅
858
详细描述
AC Motor; General Purpose; 50HP; 365T Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 32.84" Overall Length; 94.1% Efficiency Full Load
轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
底座到轴心
9 英寸 | 228.6毫米
全长
32.84 英寸 | 834.136 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新