LEESON
LEESON
F780 ; 5KCP49UN9837S
LEESON LEESON
描述
LEESON F780 ; 5KCP49UN9837S
AC Motor; Farm Duty; 1/2HP; 56Y Frame Size; 900 Sync RPM; 208-230 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame | Thru Bolt; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.91" Overall Length; 60.7% Efficiency Full Load
制造商部件号
F780 ; 5KCP49UN9837S
BDI部件号
20181774
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/F780-;-5KCP49UN9837S/p/20181774
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856028518
重量 / Kilogram
18.14
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
56Y
赫兹
60
同步RPM
900
电压
208-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame | Thru Bolt
底座
No
满负载效率
60.7
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3.7-3.6 Ampere | 8 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Farm Duty
制造商货号
5KCP49UN9837S
制造商内部编号
5KCP49UN9837S
重量/磅
40
详细描述
AC Motor; Farm Duty; 1/2HP; 56Y Frame Size; 900 Sync RPM; 208-230 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame | Thru Bolt; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.91" Overall Length; 60.7% Efficiency Full Load
全长
11.91 英寸 | 302.514 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米