FDL3510M https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000121698-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzcyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmhtWmk4eE1Ea3hOVEV3TXpVd05qUTJNaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01USXhOams0WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5Y2QwOGU0YmM4Nzc0ZjQwYWE0YzVmMmE0NzI1OTc2MzkwNTY5MzkxYjdmYzg3MzMyN2RiOWYyM2QxZTE3MWRh
127777 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

FDL3510M

描述

BALDOR-RELIANCE FDL3510M

AC Motor; Farm Duty; 1HP; 56H Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.93" Overall Length; 67% Efficiency Full Load

制造商部件号

FDL3510M

BDI部件号
127777

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568121870
重量 / Kilogram
18.6
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56H
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
67
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Farm Duty
重量/磅
37
详细描述
AC Motor; Farm Duty; 1HP; 56H Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.93" Overall Length; 67% Efficiency Full Load
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
全长
12.93 英寸 | 328.422 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新