20180888 交流电机 

LEESON LEESON

G150261.22

描述

LEESON G150261.22

AC Motor; General Purpose; 15HP; 286T Frame Size; 900 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 27.83" Overall Length; 91% Efficiency Full Load

制造商部件号

G150261.22

BDI部件号
20180888

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0691720151969
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M04104
马力
15HP
外形规格
286T
赫兹
60
同步RPM
900
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
177.8
底座
Yes
满负载效率
91
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 40/20 Ampere | 8 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
G150261.22
制造商内部编号
G150261.22
重量/磅
480
详细描述
AC Motor; General Purpose; 15HP; 286T Frame Size; 900 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 27.83" Overall Length; 91% Efficiency Full Load
底座到轴心
7 英寸 | 177.8毫米
全长
27.83 英寸 | 706.882 毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新