G272A ; 056B34D15528 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-22326056-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnNU9TOHhNRE00T1RJNE9Ua3lOalk0Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakl6TWpZd05UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODllMzgxYjI2M2RiMjZkMzdiYThiNThmOTkyOTM4ZTkxYTMzNWQ0YmUyZjk2ZWE4MTUzMGJlZDBlYWQyNzZhYw
22326056 交流电机 

LEESON LEESON

G272A ; 056B34D15528

描述

LEESON G272A ; 056B34D15528

AC Motor; 2HP; 56C Frame Size; 3450 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 82.9% Efficiency Full Load

制造商部件号

G272A ; 056B34D15528

BDI部件号
22326056

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856071309
重量 / Kilogram
17.69
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
3450
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
82.9
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 17.8/8.9 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Definite Purpose
重量/磅
39
详细描述
AC Motor; 2HP; 56C Frame Size; 3450 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 82.9% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新