LEESON
LEESON
G575 ; 056B17F5306
LEESON LEESON
描述
LEESON G575 ; 056B17F5306
AC Motor; 2HP; 56HC Frame Size; 1725/1425 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Bolt-On Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 9.56" Overall Length; 80% Efficiency Full Load
制造商部件号
G575 ; 056B17F5306
BDI部件号
22326014
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/G575-;-056B17F5306/p/22326014
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856009500
重量 / Kilogram
23.13
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
56HC
赫兹
60
同步RPM
1725/1425
电压
115/208-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Bolt-On
底座
Yes
满负载效率
80
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 20/10.8 To 10 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
056B17F5306
重量/磅
51
详细描述
AC Motor; 2HP; 56HC Frame Size; 1725/1425 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Bolt-On Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 9.56" Overall Length; 80% Efficiency Full Load
全长
9.56 英寸 | 242.824 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米