LEESON
LEESON
G665 ; 056T17E5315
LEESON LEESON
描述
LEESON G665 ; 056T17E5315
AC Motor; 0.33HP; 56 Frame Size; 1725 Sync RPM; 575 Voltage; AC; EPNV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6.31" Overall Length; 71% Efficiency Full Load
制造商部件号
G665 ; 056T17E5315
BDI部件号
22326760
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/G665-;-056T17E5315/p/22326760
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856022356
重量 / Kilogram
11.34
Product Group - BDI
M04104
马力
0.33HP
外形规格
56
赫兹
60
同步RPM
1725
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
EPNV
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
71
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 0.44 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
25
详细描述
AC Motor; 0.33HP; 56 Frame Size; 1725 Sync RPM; 575 Voltage; AC; EPNV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6.31" Overall Length; 71% Efficiency Full Load
全长
6.31 英寸 | 160.274 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米