G82500100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLESMOTORX-EP-3PH-CI-XPFC-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UxTDJoak5DODVNekUxTURBNE16UTRNVGt3TG1wd1p3fGYzN2I0YzQyYTZkM2IzZWZjNmZmZTJiYThhYzQ1Mzc3YTg2NmUzODMzYzU4ODg5OThkNmJhOTYxMWM4MDNjYjA
17091176 交流电机 

LEESON LEESON

G82500100

描述

LEESON G82500100

AC Motor; Multi Phase; 60HP; 364TS Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 29.38" Overall Length; 93% Efficiency Full Load

制造商部件号

G82500100

BDI部件号
17091176

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
397.25
Product Group - BDI
M04104
马力
60HP
外形规格
364TS
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
XPFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
93
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
制造商货号
G825001.00
重量/磅
875
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 60HP; 364TS Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 29.38" Overall Length; 93% Efficiency Full Load
全长
29.38 英寸 | 746.252 毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
底座到轴心
9 英寸 | 228.6毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新