LEESON
LEESON
G82500800
LEESON LEESON
描述
LEESON G82500800
AC Motor; Multi Phase; 100HP; 405T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 2-7/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 37.12" Overall Length; 94.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
G82500800
BDI部件号
17091181
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/G82500800/p/17091181
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
590.2
Product Group - BDI
M04104
马力
100HP
外形规格
405T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
XPFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
94.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
制造商货号
G825008.00
重量/磅
1300
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 100HP; 405T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 2-7/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 37.12" Overall Length; 94.5% Efficiency Full Load
轴直径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
全长
37.12 英寸 | 942.848 毫米
底座到轴心
10 英寸 | 254毫米