LEESON
LEESON
G82501000
LEESON LEESON
描述
LEESON G82501000
AC Motor; Multi Phase; 125HP; 444TS Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center of Shaft; 37-1/2" Overall Length; 94.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
G82501000
BDI部件号
17091182
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/G82501000/p/17091182
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
794.5
Product Group - BDI
M04104
马力
125HP
外形规格
444TS
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
XPFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
94.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
制造商货号
G825010.00
重量/磅
1750
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 125HP; 444TS Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center of Shaft; 37-1/2" Overall Length; 94.5% Efficiency Full Load
底座到轴心
11 英寸 | 279.4毫米
轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
全长
37.5 英寸 | 952.5 毫米