LEESON
LEESON
G828 ; 056T17E5311
LEESON LEESON
描述
LEESON G828 ; 056T17E5311
AC Motor; 0.33HP; 56C Frame Size; 1725 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; EPNV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6.31" Overall Length; 74.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
G828 ; 056T17E5311
BDI部件号
22326754
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/G828-;-056T17E5311/p/22326754
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856022790
重量 / Kilogram
11.34
Product Group - BDI
M04104
马力
0.33HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1725
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
EPNV
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
74.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 1.2/0.6 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
056T17E5311
重量/磅
25
详细描述
AC Motor; 0.33HP; 56C Frame Size; 1725 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; EPNV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6.31" Overall Length; 74.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
6.31 英寸 | 160.274 毫米