MARATHON MOTORS
MARATHON MOTORS
G870 ; 056C17G5323
MARATHON MOTORS MARATHON MOTORS
描述
MARATHON MOTORS G870 ; 056C17G5323
AC Motor; 1HP; 56C Frame Size; 1725 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; EPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 7.31" Overall Length; 72% Efficiency Full Load
制造商部件号
G870 ; 056C17G5323
BDI部件号
22326236
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/G870-;-056C17G5323/p/22326236
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856009906
重量 / Kilogram
15.402
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1725
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
EPFC
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
72
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 13.4/6.7 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
056C17G5323
重量/磅
34
详细描述
AC Motor; 1HP; 56C Frame Size; 1725 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; EPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 7.31" Overall Length; 72% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
7.31 英寸 | 185.674 毫米