BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
GDL1607T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE GDL1607T
AC Motor; Farm Duty; 7-1/2HP; 215TZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 22.57" Overall Length; 82.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
GDL1607T
BDI部件号
127943
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/GDL1607T/p/127943
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568121528
重量 / Kilogram
64.399
Product Group - BDI
M04104
马力
7-1/2HP
外形规格
215TZ
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
133.35
底座
Yes
满负载效率
82.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Farm Duty
重量/磅
161
详细描述
AC Motor; Farm Duty; 7-1/2HP; 215TZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 22.57" Overall Length; 82.5% Efficiency Full Load
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
全长
22.57 英寸 | 573.278 毫米
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米