22328217 交流电机 

LEESON LEESON

GT1206 ; 145TTFR6009

描述

LEESON GT1206 ; 145TTFR6009

AC Motor; 2HP; 145TC Frame Size; 3500/2910 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9.6" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

GT1206 ; 145TTFR6009

BDI部件号
22328217

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856001375
重量 / Kilogram
20.87
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
145TC
赫兹
60
同步RPM
3500/2910
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 5/2.5 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
制造商内部编号
145TTFR6009
重量/磅
46
详细描述
AC Motor; 2HP; 145TC Frame Size; 3500/2910 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9.6" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
全长
9.6 英寸 | 243.84 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新