https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-22327917-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJnMFlTOHhNRE00T1RReE1qVTNOek14TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakl6TWpjNU1UZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGYwYzk2ODk3MDE0MTVjZGVmNTMzM2I2ZjcxYjhhNjE3ZjE0Yzk4OGNmZGE5ZTJmYjcxNTliNzc0MWY2ZjUwNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-22327917-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJnMFlTOHhNRE00T1RReE1qVTNOek14TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakl6TWpjNU1UZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGYwYzk2ODk3MDE0MTVjZGVmNTMzM2I2ZjcxYjhhNjE3ZjE0Yzk4OGNmZGE5ZTJmYjcxNTliNzc0MWY2ZjUwNg
LEESON
LEESON
GT4009 ; 145TTDR16022
LEESON LEESON
描述
LEESON GT4009 ; 145TTDR16022
AC Motor; 3HP; 145JMV Frame Size; 3510 Sync RPM; 200 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9.6" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
GT4009 ; 145TTDR16022
BDI部件号
22327917
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/GT4009-;-145TTDR16022/p/22327917
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856003454
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
145JMV
赫兹
60
同步RPM
3510
电压
200
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
87.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 8.8 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Explosion Proof
重量/磅
48
详细描述
AC Motor; 3HP; 145JMV Frame Size; 3510 Sync RPM; 200 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9.6" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
9.6 英寸 | 243.84 毫米