LEESON
LEESON
GT4109 ; 145TTDR16305
LEESON LEESON
描述
LEESON GT4109 ; 145TTDR16305
AC Motor; 3HP; 145JMV Frame Size; 3510/2930 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9.6" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
GT4109 ; 145TTDR16305
BDI部件号
22327959
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/GT4109-;-145TTDR16305/p/22327959
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856003478
重量 / Kilogram
21.32
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
145JMV
赫兹
60
同步RPM
3510/2930
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
87.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 7.6/3.8 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
145TTDR16305
重量/磅
47
详细描述
AC Motor; 3HP; 145JMV Frame Size; 3510/2930 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9.6" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
全长
9.6 英寸 | 243.84 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米