https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXXXXXXX-22327953-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJnNU5pOHhNRFkwTWpFMk1USXpPREEwTmk5TlJsSlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakl6TWpjNU5UTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWMxYzA3MzRlN2Y4Yzg2YTliMzhkNzEyMDEzYjY1OTBhYTI0NzY3ZTk3MDA1NjEyNDUzNWExZjkxMzQ5ODU4MA
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXXXXXXX-22327953-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJnNU5pOHhNRFkwTWpFMk1USXpPREEwTmk5TlJsSlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakl6TWpjNU5UTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWMxYzA3MzRlN2Y4Yzg2YTliMzhkNzEyMDEzYjY1OTBhYTI0NzY3ZTk3MDA1NjEyNDUzNWExZjkxMzQ5ODU4MA
LEESON
LEESON
GT4209 ; 145TTDR16302
LEESON LEESON
描述
LEESON GT4209 ; 145TTDR16302
AC Motor; 3HP; 145JMV Frame Size; 3510 Sync RPM; 575 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9.6" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
GT4209 ; 145TTDR16302
BDI部件号
22327953
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/GT4209-;-145TTDR16302/p/22327953
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856003492
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
145JMV
赫兹
60
同步RPM
3510
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
87.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
46
详细描述
AC Motor; 3HP; 145JMV Frame Size; 3510 Sync RPM; 575 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9.6" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
9.6 英寸 | 243.84 毫米