https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-22327687-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJneFppOHhNRE00T1RZd056WTBOVEl4TkM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakl6TWpjMk9EZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTc4ZTZjNWMzMTUyNjcwYWE2Y2Y0MzE0ZTJmMDBkZTE1OWMxZjFjOTRkM2Y3ZjY1OWM1YzExNzJmMzk3ZTI2OA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-22327687-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJneFppOHhNRE00T1RZd056WTBOVEl4TkM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakl6TWpjMk9EZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTc4ZTZjNWMzMTUyNjcwYWE2Y2Y0MzE0ZTJmMDBkZTE1OWMxZjFjOTRkM2Y3ZjY1OWM1YzExNzJmMzk3ZTI2OA
LEESON
LEESON
GT5001 ; 143TTFR16048
LEESON LEESON
描述
LEESON GT5001 ; 143TTFR16048
AC Motor; 1HP; 143JMV Frame Size; 1765 Sync RPM; 200 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 8.56" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
GT5001 ; 143TTFR16048
BDI部件号
22327687
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/GT5001-;-143TTFR16048/p/22327687
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856004635
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
143JMV
赫兹
60
同步RPM
1765
电压
200
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3.8 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
43
详细描述
AC Motor; 1HP; 143JMV Frame Size; 1765 Sync RPM; 200 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 8.56" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
8.56 英寸 | 217.424 毫米