GT5106 ; 145TTFR16012 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-22328089-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJoa01pOHhNRE00T1RRNU56TTBPREV5Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakl6TWpnd09EbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzhlYzhiMGE2OWY0NzJmYjgwNTFhZmYzYWU3Y2JiZDIwOGM0MjBhNWYxMTM5M2VkMzcyZDI1NWRkNDBhZGVlYQ
22328089 交流电机 

LEESON LEESON

GT5106 ; 145TTFR16012

描述

LEESON GT5106 ; 145TTFR16012

AC Motor; 2HP; 145JMV Frame Size; 3500/2910 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9.6" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

GT5106 ; 145TTFR16012

BDI部件号
22328089

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856004833
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
145JMV
赫兹
60
同步RPM
3500/2910
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 5/2.5 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
49
详细描述
AC Motor; 2HP; 145JMV Frame Size; 3500/2910 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9.6" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
9.6 英寸 | 243.84 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新