GUTF-B https://www.bdiexpress.com/medias/INDBOSMOTORX-UTF-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmd5Wmk4eE1EYzJPRGN3TlRRMU5ERXhNQzlKVGtSQ1QxTk5UMVJQVWxoZlZWUkdYek5RU0Y5VVJVWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdkODdhNTkwNGQ1ODI1NDcwNzYyMDdmMWU5YmJmM2Y1Y2RjOWU0MjY5ZDczOTJhNGFjMTQ3ZDAzOGFmN2VmZjQ
176447 交流电机 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

GUTF-B

描述

BOSTON GEAR GUTF-B

AC Motor; General Purpose; 3/4HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.38" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

GUTF-B

BDI部件号
176447

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711662311
重量 / Kilogram
11.794
Product Group - BDI
M04104
马力
3/4HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
75.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
32
详细描述
AC Motor; General Purpose; 3/4HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.38" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load
全长
11.38 英寸 | 289.052 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新