MARATHON MOTORS
MARATHON MOTORS
H296 ; 5KH49SN3046
MARATHON MOTORS MARATHON MOTORS
描述
MARATHON MOTORS H296 ; 5KH49SN3046
AC Motor; Single Phase; 1/4HP; 56 Frame Size; 900 Sync RPM; 115 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.01" Overall Length; 43.3% Efficiency Full Load
制造商部件号
H296 ; 5KH49SN3046
BDI部件号
17091565
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/H296-;-5KH49SN3046/p/17091565
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856039521
重量 / Kilogram
15.89
Product Group - BDI
M04104
马力
1/4HP
外形规格
56
赫兹
60
同步RPM
900
电压
115
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Resilient
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
43.3
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 6.9 Ampere | 8 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Single Phase
制造商货号
5KH49SN3046
制造商内部编号
5KH49SN3046
重量/磅
30
详细描述
AC Motor; Single Phase; 1/4HP; 56 Frame Size; 900 Sync RPM; 115 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.01" Overall Length; 43.3% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
12.01 英寸 | 305.054 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米