

NIDEC CORPORATION
NIDEC CORPORATION
H5P1D
NIDEC CORPORATION NIDEC CORPORATION
描述
NIDEC CORPORATION H5P1D
AC Motor; General Purpose; 5HP; 184T Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 50/60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 15.53" Overall Length; 88.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
H5P1D
BDI部件号
21462250
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/H5P1D/p/21462250
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
45.36
Product Group - BDI
M04104
马力
5HP
外形规格
184T
赫兹
50/60
同步RPM
3600
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座
Yes
满负载效率
88.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Horizontal Mount
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
100
详细描述
AC Motor; General Purpose; 5HP; 184T Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 50/60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 15.53" Overall Length; 88.5% Efficiency Full Load
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米
全长
15.53 英寸 | 394.462 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米