LEESON
LEESON
I127 ; 145TBDR5337
LEESON LEESON
描述
LEESON I127 ; 145TBDR5337
AC Motor; 2HP; 145T Frame Size; 1740 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9.56" Overall Length; 81.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
I127 ; 145TBDR5337
BDI部件号
22327811
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/I127-;-145TBDR5337/p/22327811
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856049216
重量 / Kilogram
21.77
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
145T
赫兹
60
同步RPM
1740
电压
115/208-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
81.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 18.8/10.2 To 9.4 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
制造商内部编号
145TBDR5337
重量/磅
48
详细描述
AC Motor; 2HP; 145T Frame Size; 1740 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9.56" Overall Length; 81.5% Efficiency Full Load
全长
9.56 英寸 | 242.824 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米