IDNM2333T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000185329-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmc0Wmk4eE1Ea3hOVEV5TURrM01UZ3dOaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UZzFNekk1WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiY2U4NDRlNGYyZWEzOWM5NDhlOWM1ODdjYWIyNTExYzFkY2I1YjI1YTdkZTExZGZjN2VkMzQ4ZmY0MmM1NDBl
128902 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

IDNM2333T

描述

BALDOR-RELIANCE IDNM2333T

AC Motor; Inverter; 15HP; 254TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 24.05" Overall Length; 94.1% Efficiency Full Load

制造商部件号

IDNM2333T

BDI部件号
128902

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568301012
重量 / Kilogram
130.18
Product Group - BDI
M04104
马力
15HP
外形规格
254TC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
158.75
底座
Yes
满负载效率
94.1
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Inverter
重量/磅
286
详细描述
AC Motor; Inverter; 15HP; 254TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 24.05" Overall Length; 94.1% Efficiency Full Load
底座到轴心
6.25 英寸 | 158.75毫米
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
全长
24.05 英寸 | 610.87 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新