IDNM2334T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000192045-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmd6Tnk4eE1Ea3hOVEV5TVRRek1EVTFPQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01Ua3lNRFExWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNzQ3MDEzZWY1MmQwNjI5YTA5ZDVhYWNmY2MxYzA0ODE5YjI3NGVjODRkNWYwZGY4NzhmNjI0ZWVmNmZkM2I0
128903 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

IDNM2334T

描述

BALDOR-RELIANCE IDNM2334T

AC Motor; Inverter; 20HP; 284T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 27.36" Overall Length; 94.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

IDNM2334T

BDI部件号
128903

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568301029
重量 / Kilogram
184.127
Product Group - BDI
M04104
马力
20HP
外形规格
284T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
177.8
底座
Yes
满负载效率
94.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Inverter
重量/磅
410
详细描述
AC Motor; Inverter; 20HP; 284T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 27.36" Overall Length; 94.5% Efficiency Full Load
底座到轴心
7 英寸 | 177.8毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
全长
27.36 英寸 | 694.944 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新