JML1409T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000108063-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmczTlM4eE1Ea3hOVEV6T0RnMk16RXpOQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UQTRNRFl6WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwNzA5OTdlOWVjNTg2YWJiMGEwMDM2ZmQ2MTA1YzExMmM5MzEzYzU4OTBmNWFlNGNlOGNlY2Y0MWU0NTc4YWI4
129057 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

JML1409T

描述

BALDOR-RELIANCE JML1409T

AC Motor; Pump; 5HP; 184JM Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 16-1/2" Overall Length; 80% Efficiency Full Load

制造商部件号

JML1409T

BDI部件号
129057

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568114643
重量 / Kilogram
36.735
Product Group - BDI
M04104
马力
5HP
外形规格
184JM
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
114.3
底座
Yes
满负载效率
80
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Close Coupled Pump
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
重量/磅
78
详细描述
AC Motor; Pump; 5HP; 184JM Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 16-1/2" Overall Length; 80% Efficiency Full Load
全长
16.5 英寸 | 419.1 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新