BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
JPL1510T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE JPL1510T
AC Motor; Pump; 7-1/2HP; 215JP Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/4" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 23.19" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
JPL1510T
BDI部件号
129187
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/JPL1510T/p/129187
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568114742
重量 / Kilogram
64.853
Product Group - BDI
M04104
马力
7-1/2HP
外形规格
215JP
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
133.35
底座
Yes
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Close Coupled Pump
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
重量/磅
140
详细描述
AC Motor; Pump; 7-1/2HP; 215JP Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/4" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 23.19" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
全长
23.19 英寸 | 589.026 毫米
轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米