JPL1511T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000126159-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmd5TUM4eE1Ea3hOVEUwTWpnMk1EZ3pNQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01USTJNVFU1WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwOTUyYjgwZjYzZWNhODFjNDViYmE5ZDExMWExYzU1NWE4MDgzYzY4NzhiZTUwY2M0YTU0Y2FkNjI3NmJlZjJj
129188 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

JPL1511T

描述

BALDOR-RELIANCE JPL1511T

AC Motor; Pump; 10HP; 215JP Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/4" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 23.19" Overall Length; 83% Efficiency Full Load

制造商部件号

JPL1511T

BDI部件号
129188

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568114759
重量 / Kilogram
67.12
Product Group - BDI
M04104
马力
10HP
外形规格
215JP
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
133.35
底座
Yes
满负载效率
83
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Close Coupled Pump
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
重量/磅
145
详细描述
AC Motor; Pump; 10HP; 215JP Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/4" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 23.19" Overall Length; 83% Efficiency Full Load
全长
23.19 英寸 | 589.026 毫米
轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新