JPM3714T https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-JPM-3PH-TEFC-CFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmcxTWk4eE1EYzJPRFEzTURRd09USTBOaTlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlNsQk5Yek5RU0Y5VVJVWkRYME5HVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJmOGY0YTg5MWUwMzJiNDNiYzU3ZDE3NGMyZjBhODEwNjY4MjY3NDZiZDE4NjI2M2VmNTU1OThhMjQxNGI0MjI
129231 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

JPM3714T

描述

BALDOR-RELIANCE JPM3714T

AC Motor; Pump; 10HP; 215JP Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/4" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 24.79" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

JPM3714T

BDI部件号
129231

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
63.56
Product Group - BDI
M04104
马力
10HP
外形规格
215JP
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
133.35
底座
Yes
满负载效率
89.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Close Coupled Pump
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
重量/磅
140
详细描述
AC Motor; Pump; 10HP; 215JP Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/4" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 24.79" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米
轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
全长
24.79 英寸 | 629.666 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新