MARATHON MOTORS
MARATHON MOTORS
K069 ; 056T17D3307
MARATHON MOTORS MARATHON MOTORS
描述
MARATHON MOTORS K069 ; 056T17D3307
AC Motor; 2HP; 56HZ Frame Size; 1725/1425 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 8.6" Overall Length; 81.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
K069 ; 056T17D3307
BDI部件号
22326706
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/K069-;-056T17D3307/p/22326706
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856010643
重量 / Kilogram
15.402
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
56HZ
赫兹
60
同步RPM
1725/1425
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
81.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 6.2 To 6.2/3.1 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
056T17D3307
重量/磅
34
详细描述
AC Motor; 2HP; 56HZ Frame Size; 1725/1425 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 8.6" Overall Length; 81.5% Efficiency Full Load
全长
8.6 英寸 | 218.44 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米