LEESON
LEESON
K1510 ; 5K49RN6429S
LEESON LEESON
描述
LEESON K1510 ; 5K49RN6429S
AC Motor; Multi Phase; 1HP; 56Z Frame Size; 1200 Sync RPM; 575 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 16.02" Overall Length; 75.7% Efficiency Full Load
制造商部件号
K1510 ; 5K49RN6429S
BDI部件号
17091925
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/K1510-;-5K49RN6429S/p/17091925
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856038357
重量 / Kilogram
14.97
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56Z
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
75.7
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 1.6 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
制造商货号
5K49RN6429S
制造商内部编号
5K49RN6429S
重量/磅
33
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 1HP; 56Z Frame Size; 1200 Sync RPM; 575 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 16.02" Overall Length; 75.7% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
16.02 英寸 | 406.908 毫米