LEESON
LEESON
K153 ; 5K33FN30
LEESON LEESON
描述
LEESON K153 ; 5K33FN30
AC Motor; General Purpose; 1/3HP; 48 Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 10.2" Overall Length; 61% Efficiency Full Load
制造商部件号
K153 ; 5K33FN30
BDI部件号
17091929
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/K153-;-5K33FN30/p/17091929
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856013774
重量 / Kilogram
7.26
Product Group - BDI
M04104
马力
1/3HP
外形规格
48
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
76.2
底座
Yes
满负载效率
61
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 1.5-1.8 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
5K33FN30
制造商内部编号
5K33FN30
重量/磅
16
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1/3HP; 48 Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 10.2" Overall Length; 61% Efficiency Full Load
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
全长
10.2 英寸 | 259.08 毫米
底座到轴心
3 英寸 | 76.2毫米