K2023A ; 145TTDR16366 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-22141253-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJnd09DOHhNRE00T1RVeE9EZ3hNVEUyTmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakl4TkRFeU5UTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2Q2YTU5M2YyMDM4Y2NhZjM1MDMxYTExZDg1YjI3MTBlZDQ2MTY5NDUyY2Q2ZDg4MjM3MDJmODM5YzA5MzBmZg
22141253 交流电机 

LEESON LEESON

K2023A ; 145TTDR16366

描述

LEESON K2023A ; 145TTDR16366

AC Motor; 2HP; 145TC Frame Size; 1745 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 8" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

K2023A ; 145TTDR16366

BDI部件号
22141253

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856051806
重量 / Kilogram
34.02
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
145TC
赫兹
60
同步RPM
1745
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
86.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 5.8/3.2 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
重量/磅
49
详细描述
AC Motor; 2HP; 145TC Frame Size; 1745 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 8" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
全长
8 英寸 | 203.2 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新