https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-22326556-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJoaVpTOHhNRE00T1RBNU1EQTBNVGc0Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakl6TWpZMU5UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmNjOGExMjJmNmFhY2Q1NjFhNGI5MWFmNTdlMDdiNGRlNDcyYjM5ZTI0YzE4MjZhMjBkM2YxN2M4YzAwOTZkYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-22326556-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJoaVpTOHhNRE00T1RBNU1EQTBNVGc0Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakl6TWpZMU5UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmNjOGExMjJmNmFhY2Q1NjFhNGI5MWFmNTdlMDdiNGRlNDcyYjM5ZTI0YzE4MjZhMjBkM2YxN2M4YzAwOTZkYQ
LEESON
LEESON
K2110A ; 056T11G15528
LEESON LEESON
描述
LEESON K2110A ; 056T11G15528
AC Motor; 1HP; 56H Frame Size; 1140 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; EPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 9.31" Overall Length; 82.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
K2110A ; 056T11G15528
BDI部件号
22326556
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/K2110A-;-056T11G15528/p/22326556
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856051837
重量 / Kilogram
22.68
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56H
赫兹
60
同步RPM
1140
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
EPFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
82.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3.8/1.9 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current
重量/磅
50
详细描述
AC Motor; 1HP; 56H Frame Size; 1140 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; EPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 9.31" Overall Length; 82.5% Efficiency Full Load
全长
9.31 英寸 | 236.474 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米


