LEESON
LEESON
K578 ; 5K46LN6032S
LEESON LEESON
描述
LEESON K578 ; 5K46LN6032S
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 56Z Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 14.89" Overall Length; 71.3% Efficiency Full Load
制造商部件号
K578 ; 5K46LN6032S
BDI部件号
17092349
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/K578-;-5K46LN6032S/p/17092349
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
11.35
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
56Z
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame
底座
No
满负载效率
71.3
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 2.1-2.4 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
5K46LN6032S
制造商内部编号
5K46LN6032S
重量/磅
25
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 56Z Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Round Frame; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 14.89" Overall Length; 71.3% Efficiency Full Load
全长
14.89 英寸 | 378.206 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米