LEESON
LEESON
KG319 ; 5K49UN8052
LEESON LEESON
描述
LEESON KG319 ; 5K49UN8052
AC Motor; Multi Phase; 2HP; 145T Frame Size; 1500 Sync RPM; 220/380 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 50 Hertz; Rigid; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 14.23" Overall Length; 81.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
KG319 ; 5K49UN8052
BDI部件号
17092526
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/KG319-;-5K49UN8052/p/17092526
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856043597
重量 / Kilogram
18.14
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
145T
赫兹
50
同步RPM
1500
电压
220/380
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
81.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 6.4 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
制造商货号
5K49UN8052
制造商内部编号
5K49UN8052
重量/磅
40
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 2HP; 145T Frame Size; 1500 Sync RPM; 220/380 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 50 Hertz; Rigid; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 14.23" Overall Length; 81.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
全长
14.23 英寸 | 361.442 毫米