L1208-50 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000131828-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzcxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmpMMmhpWkM4eE1Ea3hOVEUwT1RZeE1UQXpPQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UTXhPREk0WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NzQxNzA4MjMwYWZjNGRjMzJkNzJlNjM5MDBmNmNkODUzMzM5MTNmNmYwNGVkZmFiZWMwMTIxNWZkZDhjZTI3
129355 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

L1208-50

描述

BALDOR-RELIANCE L1208-50

AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 48 Frame Size; 3000 Sync RPM; 110/220 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 50 Hertz; Foot Mounted; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 9-3/4" Overall Length; 68% Efficiency Full Load

制造商部件号

L1208-50

BDI部件号
129355

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568119815
重量 / Kilogram
11.34
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
48
赫兹
50
同步RPM
3000
电压
110/220
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
76.2
底座
Yes
满负载效率
68
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
L1208-50
重量/磅
26
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 48 Frame Size; 3000 Sync RPM; 110/220 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 50 Hertz; Foot Mounted; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 9-3/4" Overall Length; 68% Efficiency Full Load
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
底座到轴心
3 英寸 | 76.2毫米
全长
9.75 英寸 | 247.65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新