BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
L3351
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE L3351
AC Motor; General Purpose; 0.08HP; 42 Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 3/8" Shaft Diameter; 2.62" Base to Center of Shaft; 9.56" Overall Length; 44% Efficiency Full Load
制造商部件号
L3351
BDI部件号
129433
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/L3351/p/129433
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568100011
重量 / Kilogram
6.8
Product Group - BDI
M04104
马力
0.08HP
外形规格
42
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
66.548
底座
Yes
满负载效率
44
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
L3351
重量/磅
15
详细描述
AC Motor; General Purpose; 0.08HP; 42 Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 3/8" Shaft Diameter; 2.62" Base to Center of Shaft; 9.56" Overall Length; 44% Efficiency Full Load
全长
9.56 英寸 | 242.824 毫米
底座到轴心
2.62 英寸 | 66.548毫米
轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米