L3352 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000131913-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmhpTWk4eE1Ea3hOVEUxTnpRME1qVTVNQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UTXhPVEV6WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMDYxMTQ3M2JhNzhiNmFlZDdkYzBjZmFiNTAwZWI1MTUzNTA5NWVmNmJjYjMyNDRmZWMwY2YwMTQ4MjI0M2Jm
129434 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

L3352

描述

BALDOR-RELIANCE L3352

AC Motor; General Purpose; 1/8HP; 42 Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 3/8" Shaft Diameter; 2.62" Base to Center of Shaft; 9.56" Overall Length; 45% Efficiency Full Load

制造商部件号

L3352

BDI部件号
129434

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568100028
重量 / Kilogram
6.803
Product Group - BDI
M04104
马力
1/8HP
外形规格
42
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
66.548
底座
Yes
满负载效率
45
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
L3352
重量/磅
15
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1/8HP; 42 Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 3/8" Shaft Diameter; 2.62" Base to Center of Shaft; 9.56" Overall Length; 45% Efficiency Full Load
底座到轴心
2.62 英寸 | 66.548毫米
全长
9.56 英寸 | 242.824 毫米
轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新