L3605 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000168702-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzIwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhqTUM4eE1Ea3hOVEUyTlRrMk1qSTNNQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UWTROekF5WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlOTFmODkxYjhmNTgwZjZlYjg3YjI4MjNiYjgxM2Q3ZjgyNmU5MTFkMGM5N2VmZTVhZDZmNjFlMzJmMzcyNjdh
129504 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

L3605

描述

BALDOR-RELIANCE L3605

AC Motor; General Purpose; 2HP; 184 Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 15.69" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

L3605

BDI部件号
129504

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568100691
重量 / Kilogram
30.385
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
184
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
114.3
底座
Yes
满负载效率
75.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
L3605
重量/磅
66
详细描述
AC Motor; General Purpose; 2HP; 184 Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 15.69" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load
全长
15.69 英寸 | 398.526 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新