L3708T-50 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000127443-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmcwWWk4eE1Ea3hOVEUyT1RFd056azVPQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01USTNORFF6WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMTlmOWQ1ZmVmY2JiNGM3ZDU4MTZkMWJhMjEwMzJhZTUxZGNhODQ0ZWIyZTU4M2E5NTU5OTAzMTA2NzE2ZTQ1
129524 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

L3708T-50

描述

BALDOR-RELIANCE L3708T-50

AC Motor; General Purpose; 5HP; 213T Frame Size; 1500 Sync RPM; 220 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 50 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 17.89" Overall Length; 84% Efficiency Full Load

制造商部件号

L3708T-50

BDI部件号
129524

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568119785
重量 / Kilogram
53.968
Product Group - BDI
M04104
马力
5HP
外形规格
213T
赫兹
50
同步RPM
1500
电压
220
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
133.35
底座
Yes
满负载效率
84
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
L3708T-50
重量/磅
132
详细描述
AC Motor; General Purpose; 5HP; 213T Frame Size; 1500 Sync RPM; 220 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 50 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 17.89" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米
全长
17.89 英寸 | 454.406 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新