LM03111 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLLNMOTORX-VECTOR-3PH-TEBC-CFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnNU55ODRPVFkwTnprMk5qUTFOREEyTG1wd1p3fDBhODNjZTI3OTZmZDk0Y2QxYzdjZjFmNDZiMDYyNDAzZTA0N2VkMTIyMzk5ZmVjMWMzYjA0ODgzMTJkN2IxYjE
17092729 交流电机 

LEESON LEESON

LM03111

描述

LEESON LM03111

AC Motor; Multi Phase; 10HP; 215TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEBC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 26.44" Overall Length

制造商部件号

LM03111

BDI部件号
17092729

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
74.91
Product Group - BDI
M04104
马力
10HP
外形规格
215TC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEBC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
133.35
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Vector Duty
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
制造商货号
LM03111
重量/磅
165
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 10HP; 215TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEBC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 26.44" Overall Length
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米
全长
26.44 英寸 | 671.576 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新