LEESON
LEESON
LM13939
LEESON LEESON
描述
LEESON LM13939
AC Motor; Inverter; 100HP; 405TS Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 33.91" Overall Length; 95.8% Efficiency Full Load
制造商部件号
LM13939
BDI部件号
558013
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/LM13939/p/558013
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
454.91
Product Group - BDI
M04104
马力
100HP
外形规格
405TS
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
254
底座
Yes
满负载效率
95.8
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Inverter
制造商货号
LM13939
重量/磅
1002
详细描述
AC Motor; Inverter; 100HP; 405TS Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 33.91" Overall Length; 95.8% Efficiency Full Load
底座到轴心
10 英寸 | 254毫米
全长
33.91 英寸 | 861.314 毫米
轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米