LEESON
LEESON
LM15130
LEESON LEESON
描述
LEESON LM15130
AC Motor; General Purpose; 250HP; 447T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 3-3/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center of Shaft; 46.57" Overall Length; 96.2% Efficiency Full Load
制造商部件号
LM15130
BDI部件号
558115
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/LM15130/p/558115
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
822.65
Product Group - BDI
M04104
马力
250HP
外形规格
447T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
279.4
底座
Yes
满负载效率
96.2
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
LM15130
重量/磅
1812
详细描述
AC Motor; General Purpose; 250HP; 447T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 3-3/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center of Shaft; 46.57" Overall Length; 96.2% Efficiency Full Load
轴直径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
底座到轴心
11 英寸 | 279.4毫米
全长
46.57 英寸 | 1182.878 毫米