对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

LM15492 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLLNMOTORX-3PH-TEFC-FT-0.33-400HP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmc0TWk4eE1EYzNNREF5TURFM01UZ3dOaTlKVGtSTVRFNU5UMVJQVWxoZk0xQklYMVJGUmtOZlJsUmZNQzR6TXkwME1EQklVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDAzMTdlZTU1MzU5OTgwZDU0OGQzMmI0NjE0N2QyZGIyNWQ4MDljNGQ4OTI5ZmNlODYzNjFmZTJmOWQ3NTM4NA
17092753 交流电机 

LEESON LEESON

LM15492

描述

LEESON LM15492

AC Motor; General Purpose; 60HP; 364T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 35.1" Overall Length; 93.6% Efficiency Full Load

制造商部件号

LM15492

BDI部件号
17092753

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
478.062
Product Group - BDI
M04104
马力
60HP
外形规格
364T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
228.6
底座
Yes
满负载效率
93.6
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Severe Duty
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
LM15492
重量/磅
1053
详细描述
AC Motor; General Purpose; 60HP; 364T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 35.1" Overall Length; 93.6% Efficiency Full Load
底座到轴心
9 英寸 | 228.6毫米
全长
35.1 英寸 | 891.54 毫米
轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新